アラメック 真空ホース

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 68363076 品番 1079-07
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。

材質プラスチックエラストマー 長さ(m)1 内径×外径(Φmm)12×30 外径(Φmm)30 脆化温度(℃)-64(無負荷) 硬さ(デュロメータA)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68363058
2024-06-24
用途:
メンテナンス

エラストマーの丸棒を探しており、ホームセンターやオンラインで見つけられませんでした。 さすがモノタロウ、出荷も早く助かりました。
品質も大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする