真空ゴム管

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 68363198 品番 12x30(1m)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,325
販売価格(税別)
4,841

油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。

長さ(m)1 内径×外径(Φmm)12×30 材質天然ゴム 外径(Φmm)30
注意
※カット品になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68363322
2023-05-24
用途:
真空ポンプでの排気
学校法人早稲田大学 様 (教育・研究機関)

容器と真空ポンプをつなぎ排気する目的で購入。良好な性能です。

対象商品:
68363277
2022-08-31
用途:
露光器の作業時
有限会社カネタ 様 (製造業)

ホームセンターなど探しましたがこの商品はなかったので、ネットで購入しました。
サイズ・品質、問題なしです。また次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする