仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、座面/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約13kg●シート形状:穴無し型●サイズ:本体/470×940(805)×865〜945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)670mm、座幅(肘〜肘)/405mm、座面高:410〜490mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm
アズワン品番7-8506-15