前開き肌着(婦人用) 七分袖ホック M-3Fシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68363324 品番M-3F
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,187
販売価格(税別)
1,988

肌にやさしい柔らか素材を使用しており、大きめのアームホールのため着替えが楽です。
厚手のスムース生地で丈夫であったかです。

仕様●仕様:七分袖ホック●サイズ:M●素材:綿70%・ポリエステル30%●洗濯方法:洗濯可/脱水機可/乾燥機不可●身長:150〜160●胸囲:70〜80 アズワン品番7-8605-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする