50(1m) タイダクトホース N型 アラム 68363426

タイダクトホース N型

(2件のレビュー)
内径×外径(Φmm)50.8×57.6
外径(Φmm)57.6
内容量1巻注文コード68363426品番50(1m)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。

長さ(m)1ピッチ(mm)11.5内径×外径(Φmm)50.8×57.6外径(Φmm)57.6耐熱温度(℃)約60(無負荷)許容曲げ半径(mm)55以上呼び径(Φmm)50参考質量(g/m)440
注意
※カフス(端末口元)は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68363426
2024-08-24
用途: 劣化で交換
その他業種

精米機のぬか排出ダクトが劣化で破損したので交換のため購入した。交換後排出の効率が良くなった。

1が参考にしています
対象商品 : 68363426
2019-03-05
用途: エアクリーナーとキャブのホースに使用
建設業・工事業

耐久性ときついRにも対応できて満足。価格はまずまずといったところ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする