仕様●仕様:卓上型受信機セット●セット内容:脱落検知式送信機・卓上型受信機●電波到達距離:見通し約100m●電源:脱落検知式送信機/単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付属)、卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)●サイズ:脱落検知式送信機/(本体)40×140×23mm・(収納ボックス部)35×72.5×22mm・(紐長さ)最長2000mm、卓上型受信機/200×125×70mm(アンテナ部含まず)●重量:脱落検知式送信機/105g、卓上型受信機/570g
アズワン品番8-176-01