飛散防止シート QWSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●柄:シュガーバイン●材質:ステッカー面/ポリエステル、インキ・粘着剤/アクリル系樹脂、リケイ紙/ポリエステル●サイズ:A4サイズ(21×29.7cm)●厚み:50μm●重さ:10g●適用箇所:食器棚のガラス、室内のガラス、鏡など●※壁紙クロスなど凹凸のある場所には貼れません。 注文コード68363525 品番QWS-538
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

貼ってはがせる飛散防止ステッカーです。
地震や災害時の衝撃でガラスが割れても破片が飛び散りにくいです。
食器棚や屋内のガラスにも適しています。
平常時は可愛いデザインが目隠しにもなり、A4サイズにカットされているので、使い易くなっています。
フィルムの引張り強さ・粘着力・フィルムの耐候性・ガラス飛散防止率、日本工業規格など「JIS A 5759 建築窓ガラス用フィルム」の試験に合格しているフィルムを使用しています。

仕様●柄:シュガーバイン●材質:ステッカー面/ポリエステル、インキ・粘着剤/アクリル系樹脂、リケイ紙/ポリエステル●サイズ:A4サイズ(21×29.7cm)●厚み:50μm●重さ:10g●適用箇所:食器棚のガラス、室内のガラス、鏡など●※壁紙クロスなど凹凸のある場所には貼れません。 アズワン品番8-341-02
注意
※壁紙クロスなど凹凸のある場所には貼れません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする