AZ-5576 ムービンカットEX 半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68363671 品番 AZ5576
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

立体裁断の「ムービンカット」で前上方への動きがスムーズで裾が上がりにくい。
環境に配慮した素材と安全を考慮したデザイン

アイボリー サイズ6L 仕様ムービンカット、比翼ボタン仕様、氏名片布付、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖シャツ 材質ドットボタン/プラスチック シリーズムービンカットEX エコマーク認定認定 胸囲(cm)153 混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55) 肩幅(cm)64 袖丈(cm)27 着丈(cm)81 JIS規格JIS T8118適合 アズワン品番64-4925-29 生地アフターペットバーバリー 色番001 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 名入れ 袖丈半袖 エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする