セキスイ
セキスイの 収納・設備・保管・運搬用品
セキスイの 薬品保管庫
セキスイの 薬用コンテナー/トレー
セキスイ ボックスコンテナ Sシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
68363699
品番
CS100B
参考基準価格(税別)
¥42,480
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
コンパクトに積み重ねできます。
工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。S型コンテナは、フタをして積み重ねが可能です。スタッキングタイプです。
仕様
●色:ブルー●容量(L):100●外形寸法(mm)間口:700●外形寸法(mm)奥行:500●外形寸法(mm)高さ:410●有効内寸(mm)間口:626●有効内寸(mm)奥行:426●有効内寸(mm)高さ:365●適合フタ(別売):CSF100●JANコード:4901860291200
アズワン品番
65-8994-06