セキスイ
セキスイの 収納・設備・保管・運搬用品
セキスイの 薬品保管庫
セキスイの 薬用コンテナー/トレー
セキスイ ボックスコンテナ Sシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12個)
注文コード
68363708
品番
CSF36B
参考基準価格(税別)
¥31,320
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
コンパクトに積み重ねできます。
S-36用のフタです。
仕様
●梱包単位:12(メーカー直送の場合、梱包単位以下は小口運賃別途)●色:ブルー●外形寸法(mm)間口:503●外形寸法(mm)奥行:345●外形寸法(mm)高さ:30●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860279109
アズワン品番
65-8994-03