色アースグリーン
サイズ6L
仕様ムービンカット、比翼ボタン仕様、氏名片布付、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖シャツ
材質ドットボタン/プラスチック
シリーズムービンカットEX
エコマーク認定認定
胸囲(cm)153
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
肩幅(cm)64
袖丈(cm)27
着丈(cm)81
JIS規格JIS T8118適合
アズワン品番64-4925-47
生地アフターペットバーバリー
色番005
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
名入れ可
袖丈半袖
エコマーク認定番号17 103 009