PPハーフティ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)12 寸法PT1/4 注文コード68363968 品番-
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は寸法A・寸法PTなど8種類から選べます 他の種類を見る

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。

材質PP チューブ外径(Φmm)10 寸法PT1/4 寸法L1(mm)84 寸法L2(mm)28 寸法A(mm)12 寸法B1(mm)12 寸法B2(mm)19 使用条件温度:0〜80℃、最大圧力0.78MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする