インナーチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10個) 注文コード68364065 品番INT-64
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。

材質PP 寸法L(mm)17 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)3.8 寸法d3(Φmm)2.7 使用条件温度:0〜80℃、最大圧力0.78MPa チューブ外径×内径(mm)6×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする