[365日用] 虫よけ剤・設置型 虫よけネットEX

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68364207 品番EA941D-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
雨に濡れても大丈夫です。

仕様●効果持続時間:365日●入数:1個●対象害虫:ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ●有効成分:トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)●無臭タイプ アズワン品番65-9315-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする