エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの コンセントタイプワークランプ
[EA814DG-11〜14用] 強力バイス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68364234
品番
EA814DG-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,443
販売価格(税別)
¥
3,130
バスケットに入れる
直径10mmの取付け穴が開いた器具を固定することができます。
※作業用、簡易固定具です。常設設置用ではありません。
仕様
●材質:鉄●サイズ(W×D×H)mm:90×24×150●重量(g):600●最大開口(mm):70mm●様々な器具の仮設設置に便利!有効幅70mmまで!●EA814DG-11,-12,-13,-14用
アズワン品番
65-9285-94