[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68364329 品番EA758WE-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,430
販売価格(税別)
11,300

集光灯+散光灯内蔵。集光灯は明るさ自動調整機能付。
バッテリー残量表示付。
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)

仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3345●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:イエロー●照射距離:スポット照射/137m フラッド照射/16m 同時照射/126m●ルーメン:スポット照射/219ルーメン フラッド照射/117ルーメン 同時照射/280ルーメン●電池寿命(時間):スポット照射/12 フラッド照射/14 同時照射/7●光源:LED球●サイズ:Φ47×184mm●重量:213g(電池含む)●材質:本体・クリップ/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●防水性能 アズワン品番65-9276-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする