曜日別特売
AZ5575 AZ-5575 ムービンカットEX 長袖シャツ(薄地)(年間用) アイトス 68364545

AZ-5575 ムービンカットEX 長袖シャツ(薄地)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズ3L
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード68364545品番AZ5575
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

立体裁断の「ムービンカット」で前上方への動きがスムーズで裾が上がりにくい。
環境に配慮した素材と安全を考慮したデザイン

ロイヤルブルーサイズ3L仕様ムービンカット、比翼ボタン仕様、氏名片布付、袖口/マジックテープ、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツ材質ドットボタン/プラスチックシリーズムービンカットEXエコマーク認定認定胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)81JIS規格JIS T8118適合アズワン品番64-4924-89生地アフターペットバーバリー色番006グリーン購入法適合生地性能帯電防止名入れ袖丈長袖エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68364694
2015-06-15
用途: 大分探して見つけました。他用途利用です
時松精米所

春夏用の登山シャツでエンジ色、ワイン系色、の単独色がメーカーには無く、欲しかったので暫くの間探して見つけました。作業着なので
どうかと思いましたが、生地は薄目で色も良い色で実用的で是なら代用可能と思いました。唯私は、登山用赤系の単色シャツが欲しかったので
他の人にはどうかと思いますが、作業着としては高級でとても良い物だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする