アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
ミニコネクター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
68364634
品番
MHT40M6
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
PP
タイプ
ミニハーフティ(Mねじ)
規格
食品衛生法、RoHS規制、REACH規制に適合
ねじ規格
M6
最大径(Φmm)
5.5
先端径(Φmm)
4.0
RoHS指令(10物質対応)
対応