アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
ミニコネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
68364765
品番
MCSP50
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
PP
タイプ
S型パネルタイプ
規格
食品衛生法、RoHS規制、REACH規制に適合
ねじ規格
M10
最大径(Φmm)
6.6
先端径(Φmm)
5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応