アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
PPコネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
68364932
品番
T-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
同径のチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質
PP
タイプ
T型
規格
RoHS規制・REACH規制に適合
外径(Φmm)
10
使用チューブ内径(mm)
9
寸法(A×B)(mm)
54×39
RoHS指令(10物質対応)
対応