アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
PPコネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10個)
外径(Φmm)
6
タイプ
T型
注文コード
68364948
品番
T-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
同径のチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質
PP
タイプ
T型
規格
RoHS規制・REACH規制に適合
外径(Φmm)
6
使用チューブ内径(mm)
5
寸法(A×B)(mm)
30×23
RoHS指令(10物質対応)
対応