PPコネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10個) 注文コード 68364984 品番 Y-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

同径のチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。

材質PP タイプY型 規格RoHS規制・REACH規制に適合 外径(Φmm)8 使用チューブ内径(mm)7 寸法(A×B)(mm)34×52 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする