アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材カップリング
プラスチックカップリング インサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68365133
品番
APC224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質
本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBR
タイプ
インライン(弁なし)
使用温度範囲(℃)
-40〜82
使用圧力範囲(MPa)
真空〜0.84
使用チューブ内径(mm)
6.4(1/4in)