MXS20L-30ASBT MXSL - 対称形 SMC 68365159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXSL - 対称形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様アジャスタオプション:(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード68365159品番MXS20L-30ASBT
参考基準価格(税別)¥50,770販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様アジャスタオプション:(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)チューブ内径(Φmm)20リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-ストローク(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする