プラスチックカップリング セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68365167 品番 -
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。

材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBR セット内容APC224・APC176 タイプインライン(弁なし) 使用温度範囲(℃)-40〜82 使用圧力範囲(MPa)真空〜0.84 使用チューブ内径(mm)(インサート)6.4、(ボディ)9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68365158
2023-10-02
用途:
トンネルタンクの連結管

バイクがトンネルタンクでタンクを外す時にガソリンを全て抜かなくてもいいように購入しました。弁付きは長すぎて使えないが、これはサイズが小さくて収まります。但し、燃料ホースクリップで止める必要があります。Oリングがニトリルゴムなのでフッ素系の物に交換予定です。

対象商品:
68365185
2019-02-14
用途:
軽キャンパーのミニシンクのホースの接続用に
SK Goods 様 (卸売・小売業)

軽キャンパーのミニシンクのホースの接続用に購入。当ミニシンクは不要時は取外し可能で、かつ使用時に排水タンクを車外に置いて使う方式のため車内ホースと車外ホースの脱着が必要だった。このカップリングセットはワンタッチ脱着できるし安価なのでとても良い。

対象商品:
68365158
2020-04-30
用途:
太すぎてボツ
製造業

バイクの負圧コックのホースに割り込ませようとしましたが、残念ながら太すぎました。
ボツです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする