アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
ステンレス異径ソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法PT
3/8×1/8
注文コード
68365203
品番
VRS-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
寸法PT
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
材質
SUS304
寸法L(mm)
28
寸法D1(mm)
22
寸法D2(mm)
16
寸法PT
3/8×1/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68365203
VRS-301
68427415
ZS
ゼテックス 耐熱手袋
ケニス
1双
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました