アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
ステンレス異径ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68365228
品番
VRS-402
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
材質
SUS304
寸法L(mm)
34
寸法D1(mm)
26
寸法D2(mm)
19
寸法PT
1/2×1/4