アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
ステンレス異径ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68365246
品番
VRS-603
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
材質
SUS304
寸法L(mm)
38
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
22
寸法PT
3/4×3/8