アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材ニップル
ステンレスニップル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68365377
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじ径R
1/2
寸法D(mm)
12
寸法L1(mm)
54
寸法L2(mm)
31
寸法A(mm)
15
寸法d1(mm)
12
寸法d2(mm)
8
寸法H(mm)
22