アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材ニップル
ステンレスニップル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68365587
品番
-
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ねじ径R
1/8
寸法D(mm)
8
寸法L1(mm)
37
寸法L2(mm)
23
寸法A(mm)
9
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
5
寸法H(mm)
12