アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材ニップル
ステンレスニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68365632
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径R
3/4
寸法D(mm)
16
寸法L1(mm)
61
寸法L2(mm)
36
寸法A(mm)
17
寸法d1(mm)
18
寸法d2(mm)
10
寸法H(mm)
30