アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材バルブ
レデューストボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68365763
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
48
寸法D(Φmm)
16
寸法E(mm)
103
ねじ径Rc
1