アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材バルブ
レデューストボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68365772
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
56.5
寸法H(mm)
41.5
寸法D(Φmm)
9.2
寸法E(mm)
87
ねじ径Rc
1/2