アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材バルブ
レデューストボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68365797
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
44.5
寸法D(Φmm)
12.5
寸法E(mm)
87
ねじ径Rc
3/4