曜日別特売
FC フロークランプ アラム 68366208

※1個販売になります

フロークランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68366208品番FC
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

はさみ状のクランプで指穴横の鋸歯状ガイドの咬み合わせで確実にしめられます。 金属製に比べて軽く、チューブを傷めず、オートクレーブ滅菌もできます。

材質ガラス繊維補強ポリアミド寸法(mm)115質量(g)11.5適合チューブ外径(Φmm)2~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68366208
2019-06-04
用途: 愛猫リリが病気になって薬をあげなくてはならなかったのでその時に使用しました。
教育・研究機関

しっかり薬を挟めたし、プラスティックなので口も傷めず薬を投与することが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする