5572 ワークパンツ(2タック) 5572 アイトス 68366767

ワークパンツ(2タック) 5572

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
色シルバーグレー
ウエスト(cm)125
内容量1本注文コード68366767品番5572
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

環境に配慮した素材と安全を考慮したデザインバックルカバーで商品や加工物を傷つけにくくします。

色
シルバーグレー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
125
仕様
ムービンカット、氏名片布付、バックルカバー付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックパンツ
材質
ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
シリーズ
ムービンカットEX
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
JIS規格
JIS T8118適合
アズワン品番
64-4922-08
生地
アフターペットバーバリー
色番
003
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
エコマーク認定番号
17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする