和平フレイズ
和平フレイズの キッチン/調理家電
和平フレイズの ホットプレート/電気鍋
和平フレイズの ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68367066
品番
RM-8053
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
強化ガラス製の蓋付です。
材質
アルミニウム合金、フッ素樹脂加工(プレート部)
寸法(mm)
410×330×137
質量(kg)
約2.1
電源
AC100V・50/60Hz・1200W
温度範囲(℃)
保温〜200
プレート寸法(mm)
Φ300