ケニス
馬蹄スタンド/クモ足スタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
高さ(mm)
750
1000
750
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68367687
品番
M
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
重量がある安定性に優れたスタンドです。
台座形状
馬蹄形
シャフト径(Φmm)
16
高さ(mm)
750
質量(kg)
3.8(ベース)
支柱(mm)
Φ16×750
ベース寸法(mm)
150×210
材質(支柱)
ステンレス製(SUS304)
材質(ベース)
鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)