※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXW - 循環式リニアガイド付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
68367803
品番
MXW12-100B-M9BWVM
参考基準価格(税別)
¥95,480
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)
12
仕様
ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オプション
(B) ショックアブソーバ2ケ付
ストローク(mm)
100