色ワインレッド×アイボリー
サイズL
仕様氏名片布付、両脇ターンポケット、裾/マジックテープ付、ペン差し付(左袖・左胸・内側)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズムービンカットEX
エコマーク認定認定
胸囲(cm)122
混率(%)表地/ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)、裏地(肩裏)/ポリエステル100
肩幅(cm)47
袖丈(cm)26.5
着丈(cm)65
JIS規格JIS T8118適合
アズワン品番64-4921-72
生地表地/アフターペットバーバリー、裏地(肩裏)/メッシュ
色番009
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
名入れ可
エコマーク認定番号17 103 009