NCR-4 両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ 68368344

両開クランプ(ムッフ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
締付範囲(mm)10~100
全長(mm)230
内容量1個注文コード68368344品番NCR-4
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)全長(mm)230タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19締付範囲(mm)10~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする