注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。 48.6mm径単管専用です。 小型軽量ですので一人で取り付けることができます。 パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。 パイプハンガー2個付きです。 電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B