199mm タブレットホルダー 支柱取付用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68369204 品番EA764AG-119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800

ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
取り付け場所:カートや台車のハンドルなど ※角柱形のものには取り付けできません。
7〜11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。
カートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできます。
3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7〜28.6mmの取っ手への設置に対応します。
2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
アームは設置個所によって

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-SPHLD7●サイズ:W195〜282×D132〜217×H199mm●セット内容:アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1、六角レンチ(4mm)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約340g●耐荷重:約1kg、静止時/2kg、運転時/1kg アズワン品番65-9281-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする