※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様アジャスタオプション:(C) メタルストッパ、片側集中配管、スイッチレール:(-) 片側集中配管、スイッチレール付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、アジャストボルトロング仕様:(-X12) アジャストボルトロング仕様 (調整範囲:25mm)注文コード68369648品番MXY12-350C-X12
参考基準価格(税別)¥65,120販売価格(税込)¥64,878販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など202種類から選べます他の種類を見る