3.8L ハンドスプレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68369658 品番EA115MK-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,050
販売価格(税別)
15,500
仕様●容量(L):3.78●サイズ(mm):Φ184×412(H)●重量(kg):1.38●材質:タンク・ノズル/ポリエチレン●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●動作圧力:40〜60psi●加圧式スプレー●連続スプレー用のレバーロック付き●噴霧・噴射調整可能 アズワン品番65-9245-40 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする