エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの フラットモップ
325mm ダストブラシ ワイパー付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68369710
品番
EA928AJ-373
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
ワイパー付きで濡れているゴミも清掃できます。
仕様
●毛質:ソフト●ブラシサイズ(mm):50×190●全長(mm):325●毛丈(mm):70●材質:ワイパー/ゴム
アズワン品番
65-9312-06
繰り返し・詰め替え
対応