360x1580mm レーキ スチール製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード68369850 品番EA650RB-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,071
販売価格(税別)
4,610

除草後の集草や整地作業・うね上げ後のならし作業に適しています。
頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。
爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。

仕様●先端幅(mm):360●全長(mm):1580●材質:頭部/スチール 柄/天然木●重量:1.5kg●14本爪タイプ アズワン品番65-9270-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする