エスコ
エスコの スタッフ・ポール
エスコの 標尺・ロッド
3m/2段 測量用伸縮ポール 2本
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
68369895
品番
EA720MF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
仕様
●全長:3m●縮長:1.8m●入数:2本●ポール径:Φ28mm●重量:0.7kg●材質:アルミ●引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能
アズワン品番
65-9273-34