SIEMENS
3SU1002シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68369929
品番
3SU1002-2BC10-0AA0
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、2つのスイッチ位置: O
仕様
●シリーズ:3SU1002●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●コード番号:183-7269
アズワン品番
65-7805-69