AZ-8064 モノナビ イージーパンツ(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68370206 品番 AZ8064
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

リーズナブルなブラックパンツシリーズ。

ブラック 股下(cm)78 ウエスト(cm)66〜76 仕様両脇ポケット、後ろポケット、総ゴム仕様 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別パンツ 材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属) サイズM シリーズモノナビ 混率(%)ポリエステル65、綿35 アズワン品番64-4958-37 生地ツイル 色番010 生地性能帯電防止 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする